text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hose Clamp Pliers 70-70mm 345g CrV Steel 250mm

Referência K1085.000.250
Surface protection Chromium-plated
Total length (mm) 250
Length (mm) 250
Handle cover Plastic-coated
For hose diameter (mm) 70 - 70

Especificações

Surface protection Chromium-plated
Total length (mm) 250
Length (mm) 250
Handle cover Plastic-coated
For hose diameter (mm) 70 - 70
Brand Knipex
Weight per piece (g) 365
Commodity code 8204120000
Type Hose Clamp Pliers

Descrição

Pince pour colliers de serrage à ressort Inserts de préhension universels et rotatifs pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts des mâchoires peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête et les inserts de préhension rotatifs en font un outil idéal, en particulier dans les espaces restreints. Fonction supplémentaire : détachez les tuyaux en douceur à laide de la mâchoire dentelée. Réglage QuickSet : se règle en se déplaçant directement sur la pièce à travailler. peut être utilisé pour les colliers de serrage à fil à ressort standard, peu encombrants, et pour les colliers à bande à ressort jusquà un diamètre nominal de 70 mm. permet une plage de serrage de plus de 40 mm. - Capacité : Ø max. 70 mm- Positions de réglage : 25

Números do artigo

Referência K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 85 51 250 A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.