text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 48 4611G0140MM


Alicate para anéis de aperto Para montagem de anéis de aperto em veios de Ø 1,5 - 4 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para anéis de Ø 1,5 - 4,0 mm, com parafuso de paragem regulável para evitar o estiramento excessivo. - Tamanho do eixo: Ø 1,5 - 4mm- Pontas (diâmetro): Ø 0,9mm

Referência K1048.110.000
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 1.5 - 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 1.5 - 4
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de aperto Para montagem de anéis de aperto em veios de Ø 1,5 - 4 mm. Com mola de abertura. Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. Para anéis de Ø 1,5 - 4,0 mm, com parafuso de paragem regulável para evitar o estiramento excessivo. - Tamanho do eixo: Ø 1,5 - 4mm- Pontas (diâmetro): Ø 0,9mm

Números do artigo

Referência K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 11 G0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.