text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP ALICAT REDO 2627-200MM CURVED


Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Mordentes com ângulo de 40°. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Cod Articol K1026.720.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 220
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Ambalat la 1

Specificații

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 220
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 210
Código pautal 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Descriere

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Mordentes com ângulo de 40°. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Numerele articolelor

Cod Articol K1026.720.200
EAN 4003773016090
UBB 419100384660
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 26 27 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.