text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC TURQUES 5000-225MM


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do gume mm: 25,5mm

Numéro d'article K1050.000.225
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 225
Marca Knipex
Peso por peça (g) 425
Type Carpenter Pincer
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 225
Marca Knipex
Peso por peça (g) 425
Type Carpenter Pincer

La description

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Comprimento do gume mm: 25,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1050.000.225
EAN 4003773021964
UBB 419104010527
UNSPSC 27112112
N° Article du fabricant 50 00 225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.