text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC TURQUES 5000-180MM


Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2.0mm- Comprimento do fio de corte mm: 23mm

Referência K1050.000.180
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Marca Knipex
Peso por peça (g) 300
Código pautal 8203200000
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Marca Knipex
Peso por peça (g) 300
Código pautal 8203200000
Type Carpenter Pincer

Descrição

Tenaz de carpinteiro extremamente resistente ao desgaste e bem equilibrada. Especialmente preferida pelos artesãos pela sua precisão de trabalho. Para trabalhos pesados. Dureza do gume de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2.0mm- Comprimento do fio de corte mm: 23mm

Números do artigo

Referência K1050.000.180
EAN 4003773021940
UBB 419104010378
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 50 00 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.