text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC PRES UNI 4004-250MM


Alicate de aperto universal Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca articulada. - Largura de aperto redonda: 35mm- Largura de aperto quadrada: 30 mm - Largura de aperto hexagona

Referência K1040.400.250
Adequado para Universal
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 35
Marca Knipex
Peso por peça (g) 490
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Universal
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 35
Marca Knipex
Peso por peça (g) 490
Type Universal Grip Pliers

Descrição

Alicate de aperto universal Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca articulada. - Largura de aperto redonda: 35mm- Largura de aperto quadrada: 30 mm - Largura de aperto hexagonal: 32 mm

Números do artigo

Referência K1040.400.250
EAN 4003773002710
UBB 419102156769
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 40 04 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.