text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC DE RET ISO 11 1192-140MM

Referência K1011.290.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Type Electronics Wire Stripper

Descrição

Decapador de fios para eletrónica Para cabos simples, múltiplos e de fios finos com um diâmetro de 0,1 a 0,8 mm, com isolamento de plástico ou borracha. Ajuste fácil ao diâmetro necessário de fio sólido ou entrançado com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. Com mola de abertura. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. - Capacidades de decapagem (diâmetro): Ø 0,1 - 0,8 mm

Números do artigo

Referência K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 11 92 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.