text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC DE RET ISO 11 1107-160MM


Decapador de isolamento Para condutores de fios simples, múltiplos e finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário do fio com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE test

Referência K1011.700.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 180
Type Insulation Stripper

Descrição

Decapador de isolamento Para condutores de fios simples, múltiplos e finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário do fio com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 11 07 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.