text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC DE CORTE 9435-215MM


Tesoura de esquadria Para o corte sem esmagamento de secções de plástico, borracha e madeira macia, também para cabo de fita. Base de corte substituível com esquadro para cortes a 45° e marcações para cortes a 60°, 75° e 90°. Com mola de abertura e dispositivo de bloqueio. - Comprimento da lâmina: 56 mm

Referência K1152.530.215
Desenho Outro
Comprimento da lâmina (mm) 56
Lâmina Sem tratamento de superficie
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 215
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento da lâmina (mm) 56
Lâmina Sem tratamento de superficie
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 215
Direção Ambidestro
Pega de material Plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 439
Type Mitre Shears

Descrição

Tesoura de esquadria Para o corte sem esmagamento de secções de plástico, borracha e madeira macia, também para cabo de fita. Base de corte substituível com esquadro para cortes a 45° e marcações para cortes a 60°, 75° e 90°. Com mola de abertura e dispositivo de bloqueio. - Comprimento da lâmina: 56 mm

Números do artigo

Referência K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 94 35 215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.