text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7772ESD-115MM


Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola du

Referência K1077.275.115
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 55
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Descrição

Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, com uma dureza de corte de pelo menos 62 HRC. minicabeça pontiaguda, com chanfro pequeno. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 0,8mm- Comprimento da mandíbula (B): 10,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1077.275.115
EAN 4003773024330
UBB 419104300696
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 72 115 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.