text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7752ESD115MM


Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola

Referência K1077.255.115
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Revestido em plástico
Altura da cabeça (mm) 7
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrição

Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixo atrito para uma abertura suave e homogénea. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Fresas adicionalmente endurecidas a laser, dureza da fresa de pelo menos 62 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1077.255.115
EAN 4003773025139
UBB 240104304375
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 52 115 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.