text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7752-115MM


Alicate de corte diagonal para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla

Referência K1077.250.115
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrição

Alicate de corte diagonal para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixo atrito para uma abertura suave e homogénea. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Fresas adicionalmente endurecidas a laser, dureza da fresa de pelo menos 62 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 0,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm

Números do artigo

Referência K1077.250.115
EAN 4003773040750
UBB 419104298551
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 52 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.