Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. Menos esforço físico devido à relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixo atrito para uma abertura suave e homogénea. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, dureza do cortador de pelo menos 62 HRC. cabeça pontiaguda, sem bisel. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 0,8mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim