text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 77 7702ESD115MM


Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. Punhos de descarga eléctrica - dissipativos. Menos esforço físico devido a uma relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga par

Referência K1077.205.115
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descrição

Alicates de corte diagonal para eletrónica ESD Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. Punhos de descarga eléctrica - dissipativos. Menos esforço físico devido a uma relação de transmissão muito elevada. Otimização da carga para uma sensação mais direta durante o trabalho. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, dureza do cortador de pelo menos 62 HRC. cabeça redonda, com pequeno bisel. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 14mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 11mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 77 02 115 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.