text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 74 7491-250MM


Cortador central de alta potência Com eixo forjado integrado para trabalhos pesados. Com arestas de corte de precisão para arames macios, duros e de piano. Corta fios grossos com menos esforço do que outros cortadores diagonais do mesmo comprimento. Arestas de corte de precisão centradas. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coorde

Referência K1074.190.250
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Descrição

Cortador central de alta potência Com eixo forjado integrado para trabalhos pesados. Com arestas de corte de precisão para arames macios, duros e de piano. Corta fios grossos com menos esforço do que outros cortadores diagonais do mesmo comprimento. Arestas de corte de precisão centradas. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 5mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,5mm

Números do artigo

Referência K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 91 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.