text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 74 7421-200MM


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, in

Referência K1074.120.200
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 300
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Descrição

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. Cabeça com ângulo de 12° para um corte nivelado, com espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 4,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm

Números do artigo

Referência K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 21 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.