text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 74 7412160MM


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio,

Referência K1074.121.160
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Descrição

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. com mola de abertura, a ser activada se necessário. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,4mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,0mm

Números do artigo

Referência K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 12 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.