text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated 3-4.6mm 250mm


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo da aresta de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. O cortador diagonal de 250 mm de comprimento é adequado para condutores de cobre até 16 mm² e condutores de alumínio até 35 mm². - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3.0mm- VDE testado: sim

Numéro d'article K1074.700.250
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 460
Código pautal 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

La description

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo da aresta de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. O cortador diagonal de 250 mm de comprimento é adequado para condutores de cobre até 16 mm² e condutores de alumínio até 35 mm². - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3.0mm- VDE testado: sim

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 07 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.