text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 74 7406-250MM


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo da aresta de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tip

Referência K1074.600.250
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 472
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter

Descrição

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo da aresta de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. O cortador diagonal de 250 mm de comprimento é adequado para condutores de cobre até 16 mm² e condutores de alumínio até 35 mm². - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3.0mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1074.600.250
EAN 4003773041955
UBB 419104300514
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 06 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.