text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 74 7402-140MM


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,1mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de corda de piano (diâmetro): Ø 1,5mm

Article number K1074.200.140
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 150
Código pautal 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Description

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,1mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de corda de piano (diâmetro): Ø 1,5mm

Article numbers

Article number K1074.200.140
EAN 4003773042419
UBB 419104289154
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 02 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.