text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 7026-160MM


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de

Referência K1070.620.160
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com pequeno bisel. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 26 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.