text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 7001-110MM


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas

Referência K1070.100.110
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,2mm

Números do artigo

Referência K1070.100.110
EAN 4003773014324
UBB 419104286002
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 01 110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.