text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 68 6801-200MM


Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar nós de malha de aço durante trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmet

Referência K1068.100.200
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 310
Type End Cutting Nipper

Descrição

Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar nós de malha de aço durante trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Comprimento do fio de corte mm (C): 31mm

Números do artigo

Referência K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 68 01 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.