text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CORTE 64 6462-120MM


Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa oblíqua, mini-lâmina com chanfro pequeno, α = 55°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,6mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 20mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento do gume de corte mm (C): 7mm

Artículo No. K1064.260.120
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 70
Comprimento (mm) 120
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificaciones

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 70
Comprimento (mm) 120
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Alicate de corte para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do cromo das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Fresa oblíqua, mini-lâmina com chanfro pequeno, α = 55°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,6mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 20mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento do gume de corte mm (C): 7mm

Números de artículo

Artículo No. K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 64 62 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.