text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 03 0305-200MM


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.500.200
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2.5 - 2.5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 310
Type Universal Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 13,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²

Números do artigo

Referência K1003.500.200
EAN 4003773041146
UBB 419102031939
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 05 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.