text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 03 0305-140MM


Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro):

Referência K1003.500.140
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fios macios e duros. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,8mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 9,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 10,0 mm²

Números do artigo

Referência K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 05 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.