text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 03 0301-140MM


Alicate combinado Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com arestas de corte para arame macio e duro. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,8mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 9,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 10,0 mm²

Referência K1003.100.140
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.8 - 1.8
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com arestas de corte para arame macio e duro. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,8mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 1,8mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 9,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 10,0 mm²

Números do artigo

Referência K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 01 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.