text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 02 0207-200MM

Objednací číslo K1002.700.200
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Sim
Material Aço

Specifikace

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Corte saliente Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2.8 - 2.8
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 25 - 25
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Type VDE Power Combination Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K1002.700.200
EAN 4003773022299
UBB 240102237825
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 02 07 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.