text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC COMB. 02 0205-225MM


Alicate combinado de alta multiplicação 35% menos esforço do que com um alicate combinado convencional. com arestas de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabalhos pesados. Trabalho mais fácil graças ao efeito de alavanca optimizado. Corte mais fácil, agarrar, dobrar e puxar com mais força. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Espaço de luz mínimo e preciso entre os mordentes para garantir o funcionamento ótimo dos gumes. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 63 HRC. - Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 14,0 mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 25,0 mm²

Referência K1002.500.225
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Sim
Material Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm) 3 - 3
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 25 - 25
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 380
Código pautal 8203200000
Type Power Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado de alta multiplicação 35% menos esforço do que com um alicate combinado convencional. com arestas de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabalhos pesados. Trabalho mais fácil graças ao efeito de alavanca optimizado. Corte mais fácil, agarrar, dobrar e puxar com mais força. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Espaço de luz mínimo e preciso entre os mordentes para garantir o funcionamento ótimo dos gumes. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 63 HRC. - Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 14,0 mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 25,0 mm²

Números do artigo

Referência K1002.500.225
EAN 4003773010005
UBB 419102155365
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 02 05 225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.