text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIC CABO AÇO 9561-190MM


Cortador de cabo de aço Com duas matrizes de cravação para terminais de bainhas de cabos Bowden e terminais de cabos de tração. Trabalho cómodo graças ao design prático e fino e à mola de abertura interna. Articulação aparafusada para uma orientação precisa da lâmina, reajustável. Elevado efeito de alavanca para reduzir o esforço. Dureza do fio de corte

Referência K1166.160.190
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 7
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 7
Comprimento total (mm) 190
Adequado para condutores entrançados Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 7
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 7
Comprimento total (mm) 190
Adequado para condutores entrançados Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 320
Type Wire Rope Cutter

Descrição

Cortador de cabo de aço Com duas matrizes de cravação para terminais de bainhas de cabos Bowden e terminais de cabos de tração. Trabalho cómodo graças ao design prático e fino e à mola de abertura interna. Articulação aparafusada para uma orientação precisa da lâmina, reajustável. Elevado efeito de alavanca para reduzir o esforço. Dureza do fio de corte aprox. 64 HRC. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 10mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar (diâmetro): Ø 7,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios finos (diâmetro): Ø 6,0mm- Capacidade de corte de cabo de aço (diâmetro): Ø 5,0mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de ferro (diâmetro): Ø 4mm- AWG: 8

Números do artigo

Referência K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 61 190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.