text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis Facom 54A.55


Referência 3S295449
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 55
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 55
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 81
Largura da cabeça grande (mm) 81
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Offset Ring Wrench

Números do artigo

Referência 3S295449
EAN 3148511106402
UBB 500638525088
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 54A.55
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.