text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo de rede não tecido 40x618


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Referência 5W913170
Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 618
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 618
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 180
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Descrição

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Números do artigo

Referência 5W913170
EAN 4014855089055
UBB 500513294511
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 258713
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.