text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo de rede não tecido 150x10000


Advantages: Very good adaptation to surface contours - No clogging - Ideal for smoothing, cleaning, roughening and for general surface finishing - Can be used wet and dry

Referência 2G786598
Largura 150
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 150
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 320
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Klingspor
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Descrição

Advantages: Very good adaptation to surface contours - No clogging - Ideal for smoothing, cleaning, roughening and for general surface finishing - Can be used wet and dry

Números do artigo

Referência 2G786598
EAN 4014855089765
UBB 500513307727
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 258891
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.