text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo de rede não tecido 150 G600


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Referência 0M159379
Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 600
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura ultrafina
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Descrição

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Números do artigo

Referência 0M159379
EAN 4014855336616
UBB 500695884527
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 342641
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.