text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo de lixa KL 361JF 40 mm granulação 100 para metal corindo


Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Referência S0101.000.100
Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 100
Dispersão Dense
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 1200
Código pautal 68052000
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Descrição

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Números do artigo

Referência S0101.000.100
EAN 4014855014446
UBB 240216420614
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.