text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo abrasivo 80 x 50000 G150


Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Referência 2N080750
Largura 80
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 80
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Granulação de acordo com CAMI 150
Marca Klingspor
Model KL 361 JF
Type Abrasive Roll

Descrição

Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Números do artigo

Referência 2N080750
EAN 4014855064748
UBB 500695691633
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 3903
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.