text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo abrasivo 45 x 30 G40


Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Referência 7N920727
Diâmetro 45
Tipo Outro
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 45
Tipo Outro
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Característica especial da junta de correia Outro
Padrão de furos Nenhum
Marca Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Descrição

Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Números do artigo

Referência 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 334247
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.