text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolo abrasivo 40 x 25000 G240


Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Referência 8G232732
Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 2500
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Tipo Roll
Comprimento (mm) 2500
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 240
Padrão de furos Nenhum
Marca Klingspor
Model KL 361 JF
Type Abrasive Roll

Descrição

Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Números do artigo

Referência 8G232732
EAN 4014855064861
UBB 500695692052
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 4210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.