text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de trama não tecida 152x229mm


Advantages: Outstanding for surface finishing, e.g. adaptation to an existing surface scratch pattern - Can be used wet and dry

Referência 9R262340
Largura 152
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 229
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 152
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 229
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 320
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Klingspor
Model NPA 400
Type Nonwoven Web Wheel

Descrição

Advantages: Outstanding for surface finishing, e.g. adaptation to an existing surface scratch pattern - Can be used wet and dry

Números do artigo

Referência 9R262340
EAN 4014855339976
UBB 500710467050
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 342853
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.