text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de trama não tecida 150x6x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Referência 1T249356
Largura 6
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 6
Número máximo de rotações (1/min) 7500
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 6
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 6
Número máximo de rotações (1/min) 7500
Diâmetro 150
Tipo Outro
Diâmetro do disco (mm) 150
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Klingspor
Código pautal 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Descrição

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Números do artigo

Referência 1T249356
EAN 4014855302185
UBB 500695765494
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 337945
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.