text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de trama não tecida 125x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Referência 1A376470
Largura 13
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 13
Número máximo de rotações (1/min) 9600
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 13
Número máximo de rotações (1/min) 9600
Diâmetro 125
Tipo Outro
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Tecido de vidro
Disco de lamelas Não
Marca Klingspor
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Descrição

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Números do artigo

Referência 1A376470
EAN 4014855302260
UBB 500695758481
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 337863
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.