text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 300 x 3,5 x 22,23


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Referência 3S160355
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Números do artigo

Referência 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 288224
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.