text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Referência 7A261762
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Model A 24 N Supra; Kronenflex

Descrição

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números do artigo

Referência 7A261762
EAN 4014855012589
UBB 500513233634
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13477
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.