text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Referência 4Y272809
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números do artigo

Referência 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.