text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 180 x 3 x 22,23


Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Referência 7X155693
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Universal cutting-off wheel for all mineral materials - Wide application range due to sharp, coarse SiC grit

Números do artigo

Referência 7X155693
EAN 4014855020270
UBB 500513240159
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13489
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.