text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Referência 3A036688
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números do artigo

Referência 3A036688
EAN 4014855012572
UBB 500513233485
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13469
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.