text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Referência 0Y450419
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 170709
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.