text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 180 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Referência 5D554159
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números do artigo

Referência 5D554159
EAN 5907560204976
UBB 500695767888
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 339112
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.