text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Referência 5T966213
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números do artigo

Referência 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.