text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 125 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Referência 1O839572
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Cerâmica
Marca Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Números do artigo

Referência 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 328886
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.